ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ25
外径(Φmm)
25
毛丈(mm)
10
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2024
全長(mm)
55
質量(g)
29
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977775
FC1432
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください