ミニター
ミニモ 毛ブラシ ホイール 山羊毛 ソフト Φ19
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
1
全長(mm)
47
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977845
FC1132
2.34
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06977854
FC1142
3
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください