曜日別特売

ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19

ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19 - ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19 - ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19 - ミニター
外径(Φmm)19厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06978012FC10042.34499-157530
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
06978028FC10143499-161340
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
06978037FC10342.34853-034336
2,960
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
06978046FC10443499-164840
3,280
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする