ミニター
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0361
全長(mm)
40
質量(g)
30
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06978326
FC1212
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください