YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#AO600
粒度
600
砥粒
アルミオキサイト
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
砥石長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06978545
BC-67.0 AO600
6.2
203
76
852-9874
210
¥
23,210
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978554
BC-73.0 AO600
6.2
203
76
852-9892
230
¥
26,290
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978563
GB-118.0 AO600
7.8
344
102
853-0500
550
¥
43,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。