YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#SC120
粒度
120
砥粒
シリコンカーバイト
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は出来かねます。また、再配達手数料が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
砥石長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06978895
BC-67.0 SC120
6.2
203
76
852-9875
210
¥
11,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978913
GB-118.0 SC120
7.8
344
102
853-0501
550
¥
22,330
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978904
BC-73.0 SC120
6.2
203
76
852-9893
230
¥
13,640
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。