曜日別特売

フレックスホーン#SC60

フレックスホーン#SC60 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC60 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC60 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
粒度60砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
砥石長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06979017BC-67.0 SC606.220376852-9878210
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06979026BC-73.0 SC606.220376852-9896230
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06979035GB-118.0 SC607.8344102853-0505550
28,930
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする