ミニター
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ22X3 10入
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
4.8
粒度
100
トラスコ品番
852-7119
質量(g)
33
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
AC
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979175
NA1722
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください