曜日別特売

ミニモ FR砥石 GC#120 Φ4

ミニモ FR砥石 GC#120 Φ4 - ミニター
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)3外径(Φmm)4高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1117質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06979202DE1011
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06979202
2021-12-10
用途: プレス加工品の修正、研磨

適度な硬さがあって思った以上に持ちが良い。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする