ミニター
ミニモ FR砥石 GC#220 Φ8
トラスコ品番
499-1206
軸径(Φmm)
3
粒度
220
高さ(mm)
18
質量(g)
18
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
8
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979263
DE1032
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください