ミニター
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ6
トラスコ品番
499-1176
軸径(Φmm)
3
粒度
320
高さ(mm)
18
質量(g)
15
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6
アズワン品番
65-1989-58
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979297
DE1023
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください