曜日別特売

ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16

ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 - ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 - ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 - ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 - ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 - ミニター
外径(Φmm)16粒度120内容量1袋(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
対応材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06979568CA33943563工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979577CA6175616195工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
4,210
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
06979586CA6307632204工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
5,620
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
06979595CA6310616166工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
06979604CA631265136工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする