ミニター
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ19
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
粒度
120
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979613
CA6176
19
852-6345
253
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06979622
CA6177
25
852-6346
295
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06979638
CA6301
38
852-6347
342
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979647
CA6302
38
852-6348
240
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979656
CA6304
19
852-6350
164
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979665
CA6306
38
852-6352
305
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください