ミニター
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ32
トラスコ品番
852-6356
軸径(Φmm)
6
粒度
120
高さ(mm)
8
質量(g)
249
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
32
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979717
CA6311
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください