ミニター
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ6
軸径(Φmm)
6
粒度
120
高さ(mm)
13
質量(g)
114
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979726
CA6171
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください