曜日別特売

ミニモ PAピンク砥石#120 Φ8

ミニモ PAピンク砥石#120 Φ8 - ミニター
粒度120外径(Φmm)8内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
対応材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06979735CA339135852-631937工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979744CA6172613498-978399工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
4,210
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする