ミニター
ミニモ PA砥石ホイール #120 10入
粒度
120
内径(Φmm)
1.8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
PA
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979753
NA1501
13
1.6
852-7093
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979762
NA1502
13
3
852-7094
18
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979778
NA1503
13
4.8
852-7095
22
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979787
NA1511
16
1.6
852-7096
14
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979796
NA1512
16
3
852-7097
23
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979805
NA1513
16
4.8
852-7098
30
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979814
NA1521
19
1.6
499-7310
11
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
06979823
NA1522
19
3
852-7099
30
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979832
NA1523
19
4.8
852-7100
39
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979848
NA1531
22
1.6
499-7328
15
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06979857
NA1532
22
3
852-7101
38
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06979866
NA1533
22
4.8
852-7102
48
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979875
NA1541
25
1.6
499-7336
18
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06979884
NA1542
25
3
499-7344
38
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
06979893
NA1543
25
4.8
852-7103
62
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください