ミニター
ミニモ PVA砥石#120 Φ25
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
499-1435
質量(g)
224
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979936
DE4112
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください