ミニター
ミニモ PVA砥石#220 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
220
トラスコ品番
499-1354
質量(g)
34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979963
DE4033
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください