ミニター
ミニモ SPピンク砥石#120 Φ10
トラスコ品番
852-6317
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
10
質量(g)
43
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980094
CA3363
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください