ミニター
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
粒度
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980137
CA3327
13
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980146
CA3328
20
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980155
CA3333
10
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980164
CA3401
2
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980173
CA3402
3
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください