ミニター
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12
トラスコ品番
852-6313
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
16
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
12
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980182
CA3329
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください