ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16

ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 - ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 - ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 - ミニター
軸径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス粒度120外径(Φmm)16内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06980243CA3330316485852-6314
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06980252CA3405316312498-9686
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980268CA3406316373498-9694
4,370
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする