ミニター
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3
トラスコ品番
498-9627
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
120
全長(mm)
43.5
高さ(mm)
3
質量(g)
23
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
3
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980313
CA3331
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください