ミニター
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
粒度
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980322
CA3321
10
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980338
CA3325
11
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980347
CA3326
19
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06980356
CA3332
6
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください