ミニター
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.5
粒度
100
トラスコ品番
852-7091
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980426
MC2806
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください