ミニター
ミニモ カッティング砥石 GC Φ45×0.5
トラスコ品番
852-7092
粒度
100
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
23
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
45
砥粒
GC
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980435
MC2807
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください