ミニター
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.7
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.7
粒度
100
トラスコ品番
499-7174
質量(g)
22
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980462
MC2033
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください