ミニター
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.5
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
45
厚さ(mm)
0.5
粒度
100
トラスコ品番
499-7204
質量(g)
27
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980496
MC2042
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください