ミニター
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ10
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
80
トラスコ品番
852-6358
質量(g)
124
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980523
CA6413
¥
4,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください