ミニター
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ25
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
80
トラスコ品番
498-9848
質量(g)
343
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980575
CA6418
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください