ミニター
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ10
トラスコ品番
498-9767
軸径(Φmm)
6
粒度
60
高さ(mm)
13
質量(g)
110
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980645
CA6143
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください