ミニター
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ19
軸径(Φmm)
6
粒度
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
19
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980672
CA6146
19
852-6338
257
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06980688
CA6147
25
852-6339
311
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください