ミニター
ミニモ ゴム砥石ホイール#120
粒度
120
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980812
NA2621
18
499-7581
20
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06980828
NA2631
22
499-7620
30
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください