ミニター
ミニモ シリコンゴムホイール#120
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3
粒度
120
トラスコ品番
499-7476
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980846
NA2501
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください