ミニター
ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ6
ねじ径(mm)
1.7
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
852-6942
質量(g)
14
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980907
DB3732
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください