ミニター
ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ4
研削作業に適したゴム砥石です。
深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
トラスコ品番
852-6933
軸径(Φmm)
M1.7
幅(mm)
11
粒度
#80 WAミディアム
高さ(mm)
11
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ねじ径(mm)
1.7
外径(Φmm)
4
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
先端径(Φmm)
4
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06980977
DB3701
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください