ミニター
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#120 Φ30
トラスコ品番
852-7156
軸径(Φmm)
3
粒度
120
全長(mm)
37
質量(g)
49
外径(Φmm)
30
適合材
各種金属
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981196
SA3502
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください