ミニター
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#180 Φ30
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
全長(mm)
37
粒度
180
トラスコ品番
852-7157
質量(g)
49
適合材
各種金属
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981205
SA3503
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください