ミニター
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#220 Φ30
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
全長(mm)
37
粒度
220
トラスコ品番
852-7158
質量(g)
49
適合材
各種金属
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981214
SA3504
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください