ミニター
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#320 Φ30
トラスコ品番
852-7159
軸径(Φmm)
3
粒度
320
全長(mm)
37
質量(g)
49
外径(Φmm)
30
適合材
各種金属
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981223
SA3505
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください