ミニター
ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ13
トラスコ品番
852-6330
軸径(Φmm)
6
粒度
60
高さ(mm)
13
質量(g)
159
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
13
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981284
CA6104
¥
4,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください