曜日別特売

ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ10

ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ10 - ミニター
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10砥石長(mm)20トラスコ品番499-5724質量(g)24対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06981363GA4553
6,560
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする