ミニター
ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ16
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
砥石長(mm)
30
トラスコ品番
852-7064
質量(g)
93
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981388
GA4555
¥
7,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください