ミニター
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ13
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
砥石長(mm)
20
トラスコ品番
852-7057
質量(g)
45
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981424
GA4514
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください