ミニター
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ20
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
砥石長(mm)
30
トラスコ品番
852-7059
質量(g)
113
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981442
GA4516
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください