ミニター
ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ10
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
砥石長(mm)
20
トラスコ品番
499-5694
質量(g)
39
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981476
GA4523
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください