ミニター
ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ15
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
砥石長(mm)
25
トラスコ品番
852-7061
質量(g)
63
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981494
GA4525
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください