曜日別特売

ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角

ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角 - ミニターミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角 - ミニターミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角 - ミニター
全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06981537RD375133499-99245ソフト
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06981546RD37524.54.5499-993210ソフト
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981555RD37536.56.5852-714327ソフト
3,750
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981643RD376133499-994110ハード
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06981652RD37624.54.5499-995923ハード
4,920
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981668RD37636.56.5499-996746ハード
5,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする