ミニター
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平
全長(mm)
150
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
硬さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06981582
RD3703
10
3
499-9878
10
ソフト
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981598
RD3704
13
3
499-9886
20
ソフト
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06981607
RD3701
6
3
499-9860
8
ソフト
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
06981616
RD3702
7
3
852-7137
18
ソフト
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06981625
RD3705
12.5
8
852-7138
53
ソフト
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06981634
RD3706
19
8
852-7139
91
ソフト
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
06981704
RD3713
10
3
499-9908
35
ハード
¥
6,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981713
RD3714
13
3
499-9916
45
ハード
¥
8,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06981722
RD3716
19
3
852-7142
170
ハード
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
06981738
RD3711
6
3
499-9894
20
ハード
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
06981747
RD3712
7
3
852-7140
30
ハード
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
06981756
RD3715
12.5
8
852-7141
113
ハード
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください